木柄スタンプ10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類ワールドファブリック トルコタイル3 注文コード62796636 品番74757
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
この商品は種類3種類から選べます 他の種類を見る

ぷりっとかわいいえびのお寿司スタンプ
ぷりっとしたフォルムがかわいいえびのお寿司の木製スタンプです。かわいくて美味しそうなデザインで、ほっこり和やかな気分に。10×10mmのワンポイントサイズで、メモや日記、カレンダーにおすすめです。
材質:木(ブナ)、ゴム。サイズ:10×10×32mm

用途スクラップブッキング・手紙・デコレーションのスタンプやクラフト・ワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質木(ブナ)、ゴム 寸法(mm)10×10×32 種類ワールドファブリック トルコタイル3 形態1個梱包:無
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする