TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水ロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796658
品番
A-94-NB(TAK60)
販売価格(税込)
¥1,670
販売価格(税別)
¥
1,518
バスケットに入れる
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
シートパッキン使用
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
振動機器の扉・小型制御盤
付属品
キー2本・専用止め金・大ナット
質量(g)
110
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
04021