木柄スタンプ10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62796679 品番74761
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

カレンダーやノートのアクセントに!ほころぶ桜で、春気分をひと押しできるスタンプ!
小さな桜の花が咲くデザインの木製スタンプです。和紙や便せんとの相性抜群で和の美しさを引き立てます。春の手帳やお便りにぴったりの可憐なスタンプです。10×10mmのワンポイントサイズで、メモや日記、カレンダーにもおすすめです。

セット内容本体のみ 材質木(ブナ)、ゴム 寸法(mm)10×10×32 種類ワールドファブリック 桜 形態1個梱包:無
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする