防水ロッドコントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード03209 注文コード62796694 品番AC-100-NB-1
販売価格(税込) ¥5,999
販売価格(税別)
5,454
この商品は鍵・タキゲンコードなど3種類から選べます 他の種類を見る

ロッド棒が上下垂直方向に作動、センターが容易に決まります。
曲げ加工不要で取付け簡単
特殊機構でロッド棒の自重落下を防止
抜差しハンドルタイプで盤面がスッキリ
止め金と合せて3点締め
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・配分電盤・制御盤 表面仕上げ化粧カバー/サチライトクロムめっき(MZCr)、本体/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード03209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする