TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型4号取手(P=215)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62796807
品番
A-125-1
販売価格(税込)
¥1,176
販売価格(税別)
¥
1,069
バスケットに入れる
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
計測機器・通信機器
質量(g)
200
寸法L(mm)
245
寸法P(mm)
215
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
00273