防水ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62796886 品番A-133-1
販売価格(税込) ¥6,296
販売価格(税別)
5,724

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-133-1-TAK60)
施錠位置と回転軸が離れているため破壊強度に優れています。
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型

材質アルミニウム合金(ADC) 用途キュービクル・配電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 質量(g)615 標準色シルバーメタリック 最大適合板厚(mm)6 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK60・0200 タキゲンコード01711

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする