防水レバーロックハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 0200 寸法L(mm)137 注文コード62796895 品番A-135-1(#0200)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法W・鍵・寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

トリガーを握って回転させる安全機構
90°回転でロッドストローク37mmの信頼性
特殊ロック機構で従来の不安要素を解消、確実な施錠が行えます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型

寸法L(mm)137 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)660 表面仕上げサチライトクロムめっきMZCr(シルバー) タキゲンコード01369 用途屋外キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 適合板厚(mm)2.0〜3.0 0200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62796922
2021-07-05
用途:
2トントラックのトビラに使用。
製造業

中古のトラックの箱に鍵が付いていなかったのでこのハンドルロックに変更しました。
鍵をかけて盗難防止になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする