防水レバーロックハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 0200 寸法L(mm)112 注文コード62796904 品番A-135-2(#0200)
販売価格(税込) ¥7,550
販売価格(税別)
6,864
この商品は寸法W・鍵・寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

トリガーを握って回転させる安全機構
90°回転でロッドストローク37mmの信頼性
特殊ロック機構で従来の不安要素を解消、確実な施錠が行えます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型

寸法L(mm)112 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)640 表面仕上げサチライトクロムめっきMZCr(シルバー) タキゲンコード01370 用途屋外キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 適合板厚(mm)2.0〜3.0 0200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62796922
2021-07-05
用途:
2トントラックのトビラに使用。
製造業

中古のトラックの箱に鍵が付いていなかったのでこのハンドルロックに変更しました。
鍵をかけて盗難防止になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする