T型ハンドル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62796938 品番A-139-1(TAK60)
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品キー2本・大ナット・ビスセット・専用止め金 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード04066

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61091923
2026-03-12
用途:
取替
建設業・工事業

新しくなって見た目も良くなったので大変満足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする