スマートL2 PoEスイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●PoE給電可能ポート:16(ポート1〜16、IEEE802.3at 準拠)●LANポート数:12 (2.5G/1G/100M)(※2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX に対応しています。), 4 (10G/5G/2.5G/1G/100M)(※10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX に対応しています。)●レイテンシー(※RFC2544に準じた測定値(ストア&フォワード方式、フレームサイズ64Byte)です。):1.3μs/4.1μs/6.2μs/3.4μs/15.9μs(10G/5G/2.5G/1G/100M)●スイッチング容量:180Gbit/s●最大給電能力:30W●ラックマウントキット:ラックマウント用金具&ウォールマウント用金具&取付ネジ同梱●MACアドレス登録件数:16384●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:あり●冷却ファン:あり、3基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:○●SFP+スロット数:2 注文コード62796958 品番SWX2220P-18NT
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

2.5ギガビットに対応したポートを搭載。
10ギガビット/マルチギガビットに対応したLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。
2.5ギガビット以上の速度で通信可能なLANポートでPoE+(IEEE802.3at)による給電に対応。
装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に15.4Wの給電が可能です。

付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ 仕様●PoE給電可能ポート:16(ポート1〜16、IEEE802.3at 準拠)●LANポート数:12 (2.5G/1G/100M)(※2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX に対応しています。), 4 (10G/5G/2.5G/1G/100M)(※10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX に対応しています。)●レイテンシー(※RFC2544に準じた測定値(ストア&フォワード方式、フレームサイズ64Byte)です。):1.3μs/4.1μs/6.2μs/3.4μs/15.9μs(10G/5G/2.5G/1G/100M)●スイッチング容量:180Gbit/s●最大給電能力:30W●ラックマウントキット:ラックマウント用金具&ウォールマウント用金具&取付ネジ同梱●MACアドレス登録件数:16384●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:あり●冷却ファン:あり、3基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:○●SFP+スロット数:2 電源(V)AC100〜240V 色(本体)ブラック マグネットなし オートネゴシエーション 給電方式Alternative A (データ線 1, 2, 3, 6) 拡張スロット数2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする