付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ
仕様●ラックマウントキット:ラックマウント用金具&ウォールマウント用金具&取付ネジ同梱●MACアドレス登録件数:16384●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:あり●冷却ファン:あり、4基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:あり
ポート数標準:24、最大:26
色(本体)ブラック
マグネットなし
通信速度20ポート(2.5G/1G/100M/)、4ポート(10G/5G/2.5G/1G/100M)
拡張スロット数2