星光産業
星光産業の 自動車用収納用品
星光産業の 車用灰皿
ソーラーライトアッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796977
品番
ED-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ソーラーライト付き多機能灰皿。灰詰り自動クリーニング消化穴搭載。12機能。吸殻の収納本数は約120本。
用途
車の灰皿
幅(mm)
90
色
カーボン
高さ(mm)
180
奥行(mm)
95