スマートL2スイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62797037 品番 SWX2220-26NT
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

2.5ギガビットに対応したポートを搭載しています。10ギガビット/マルチギガビットに対応したLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。

ポート数標準:24、最大:26 通信速度20ポート(2.5G/1G/100M/)、4ポート(10G/5G/2.5G/1G/100M) 付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ 仕様●ラックマウントキット:ラックマウント用金具&ウォールマウント用金具&取付ネジ同梱●MACアドレス登録件数:16384●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:あり●冷却ファン:あり、3基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:あり 電源AC100〜240V 色(本体)ブラック マグネットなし 拡張スロット数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする