星光産業
星光産業の 車外用品
星光産業の ナンバープレート/ボルト
カーボンフレーム前後セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62797038
品番
EX-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ホワイトカーボンでスタイリッシュに演出するドレスUP用ナンバーフレームです。ナンバープレートを曲がりや歪みから保護します。軽自動車専用の前後セットです。
用途
車の車外用品
幅(mm)
205
色
ホワイトカーボン
高さ(mm)
390
奥行(mm)
25