モリタ
モリタの 暖房用品
モリタの 防寒用品
モリタの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気掛敷毛布
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62797117
品番
TMB-K19KS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポカポカしたぬくもりで、快適な睡眠を。
※「頭寒足熱」を配慮した配線のため、足元を中心に暖めます。
用途
丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。
掛け毛布としてはもちろん、ダブルサイズの敷き毛布としてもお使いいただけます。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
約1.49
消費電力(W)
60
寸法(cm)
約190×130
機能
温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル