モリタ
モリタの 暖房用品
モリタの 防寒用品
モリタの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気敷毛布 フランネル ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62797126
品番
TMB-S14FM(BL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
滑らかな質感が手に馴染むフランネルの電気敷毛布です。
※「頭寒足熱」を配慮した配線のため、足元を中心に暖めます。
用途
丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。シングルサイズの敷き毛布です。身体の下に敷いてお使いください。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
約1.1
消費電力(W)
55
寸法(cm)
約140×80
機能
温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル、15時間自動オフ
注意
※敷毛布の為、フランネル生地は表面のみとなります。