モリタ
モリタの 暖房用品
モリタの 防寒用品
モリタの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気掛敷毛布 フランネル ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62797151
品番
TMB-K19FM(BL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
滑らかな質感が手に馴染む両面フランネルの電気掛敷毛布です。
通常の毛布としても使える十分なボリューム感があります。
用途
丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。
掛け毛布としてはもちろん、ダブルサイズの敷き毛布としてもお使いいただけます。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
約2.86
消費電力(W)
75
寸法(cm)
約190×130
機能
温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル、15時間自動オフ