TMB-K19FM(BR) 電気掛敷毛布 フランネル ブラウン モリタ 62797160 TMB-K19FM(BR) 電気掛敷毛布 フランネル ブラウン モリタ 62797160 TMB-K19FM(BR) 電気掛敷毛布 フランネル ブラウン モリタ 62797160

電気掛敷毛布 フランネル ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62797160 品番TMB-K19FM(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

滑らかな質感が手に馴染む両面フランネルの電気掛敷毛布です。
通常の毛布としても使える十分なボリューム感があります。

用途
丸洗いできますので、清潔にお使いいただけます。
掛け毛布としてはもちろん、ダブルサイズの敷き毛布としてもお使いいただけます。
材質ポリエステル100% 質量(kg)約2.86 消費電力(W)75 寸法(cm)約190×130 機能温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル、15時間自動オフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする