TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
耐塩プラスチックハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
158
標準色
N7(グレー)
寸法M
M24
注文コード
62797166
品番
AP-140-1-2 N7
販売価格(税込)
¥3,059
販売価格(税別)
¥
2,781
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・標準色・寸法M
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
亜鉛合金がインサートされております。
耐酸・耐絶縁性を必要とする扉に最適
左右兼用型
寸法D1(Φmm)
70
寸法D2(Φmm)
25
寸法D3(Φmm)
30
寸法H1(mm)
61
寸法H2(mm)
9
寸法H3(mm)
26
寸法H4(mm)
24
寸法H5(mm)
6
寸法L1(mm)
158
寸法L2(mm)
7
寸法P(mm)
50
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
25
寸法W3(mm)
10
寸法W4(mm)
42
材質
ABS樹脂
用途
隧道用配分電盤
付属品
大ナット・ビスセット(止め金用)・キー2本
標準色
N7(グレー)
鍵
2001
寸法M
M24
タキゲンコード
00316