寸法D(Φmm)51
寸法H1(mm)46.5
寸法H2(mm)6.5
寸法H3(mm)27.5
寸法H4(mm)13
寸法L1(mm)124
寸法L2(mm)96
寸法P(mm)32
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)15
寸法W3(mm)8
寸法W4(mm)03
寸法d(Φmm)7
材質本体/シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC)
用途屋外キュービクル・振動機器
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
質量(g)180
適合板厚(mm)0.8〜5.0
標準色アイボリー(5Y7/1)
鍵TAK60
タキゲンコード04548