TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水ロックハンドル (本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62797263
品番
A-149-1(#0061-H)
販売価格(税込)
¥1,299
販売価格(税別)
¥
1,181
バスケットに入れる
樹脂製の防塵・防水キャップ付
ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
95
寸法D(Φmm)
31
寸法H1(mm)
35.5
寸法H2(mm)
14
用途
配分電盤・制御盤
寸法H3(mm)
19.5
寸法H4(mm)
4
最大適合板厚(mm)
9.8
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00335