TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ラッチ式平面ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62797297
品番
A-151R-F-2-1(TAK60)
販売価格(税込)
¥4,764
販売価格(税別)
¥
4,331
バスケットに入れる
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。
ワンタッチで開閉できます。
防塵・防滴構造
用途
特装車・建機・鉄道車両・バス
付属品
キー2本・取付け板
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
410
寸法L1(mm)
73
適合板厚(mm)
1.2〜3.0
寸法L2(mm)
95
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法L3(mm)
63
寸法W1(mm)
92
寸法W2(mm)
83
寸法W3(mm)
80
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
TAK60
タキゲンコード
04081