ラッチ式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)AAS樹脂 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 鍵なし 注文コード62797306 品番AP-151R-1-2-Black
販売価格(税込) ¥1,547
販売価格(税別)
1,406
この商品は材質・鍵・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。

寸法L1(mm)83 寸法L2(mm)105 寸法L3(mm)73 寸法W1(mm)102 寸法W2(mm)93 寸法W3(mm)90 材質(本体)AAS樹脂 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm)1.2〜3.0 鍵なし 仕様鍵なし 用途特装車・建機・鉄道車両・バス 質量(g)360 標準色ブラック タキゲンコード01449

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする