TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ラッチ式平面ハンドル(三方締)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
AAS樹脂
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
01454
注文コード
62797333
品番
AP-151R-A-2-1-Black(#400)
販売価格(税込)
¥3,340
販売価格(税別)
¥
3,036
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
丸味のあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
防塵性向上の為、鍵前部にシャッターを付けました。(標準装備)
寸法L1(mm)
73
寸法L2(mm)
95
寸法L3(mm)
63
寸法W1(mm)
92
寸法W2(mm)
83
寸法W3(mm)
80
材質(本体)
AAS樹脂
用途
特装車・建機・鉄道車両・バス
質量(g)
390
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色
ブラック
タキゲンコード
01454