スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本・取付け板・受座 注文コード62797358 品番AP-151R-B-2-1-Black(#400)
販売価格(税込) ¥3,711
販売価格(税別)
3,374
この商品は材質・鍵・付属品など14種類から選べます 他の種類を見る

防塵シャッター付錠前を標準装備
全体にアールのついたソフトなデザイン
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉できます。
取付けにA-154-Bと互換性があります。
振動・衝撃等に強いスナッチロック式平面ハンドルです。
丸味のあるソフトなデザイン
ワンタッチ開閉
防塵・防滴構造です。
防塵性向上の為、錠前部にシャッターを付けました。(標準装備)

用途
保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
特装車・建機・振動機器
寸法L1(mm)73 寸法L2(mm)63 寸法W1(mm)92 寸法W2(mm)100 寸法W3(mm)83 材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本・取付け板・受座 質量(g)460 適合板厚(mm)1.2〜3.0 標準色ブラック タキゲンコード01754

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする