厚扉用平面スナッチロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62797376 品番AP-151RK-B-2-1(#K0240)
販売価格(税込) ¥4,073
販売価格(税別)
3,703

板厚8.5〜10mmの厚手の扉に装着できます。
振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。
ソフトな操作でワンアクション開閉
耐久性に優れた樹脂です。

材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械 付属品キー2本・取付け板・受座 質量(g)420 適合板厚(mm)8.5〜10 標準色ブラック K240 タキゲンコード02004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする