脱落防止に!シャツや制服のボタンにしっかり固定できる、安心・便利な新型ストラップ!【特長】・ボタンにパチッと装着:特許出願中の新構造。 留め具でボタンをしっかりホールドし、ストラップが簡単に外れにくい設計です。・10〜13mmのボタンに対応:多くのワイシャツや作業着などに使われているサイズにフィット。・MADE IN JAPANの高品質:安心して長く使える日本製。・ 用途いろいろ:スマホ、名札、パスケースなどの紛失防止におすすめ!【使用方法】留め具両側の突起を押し込み、留め具を開きます。ボタンを覆うようにかぶせて、上下を押して「パチン」と閉じます。留め具が確実に閉じていること、ボタンにしっかり留まっていることを確認してください。【使用上のご注意】直径10〜13mmのボタンに対応しています。それ以外のサイズでは外れやすくなる場合があります。本製品は落下を完全に防止するものではありません。貴重品やデータ保存機器への使用は自己責任でお願いします。無理な力や破損・劣化が見られる場合は、直ちに使用を中止してください。小さなお子さまの手の届かないところで保管してください。