締付抜差しハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62797437 品番A-169-H
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型

材質本体/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 用途振動機器 付属品専用止め金 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/クロメート処理 タキゲンコード00371

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする