ロックボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62797446 品番A-171
販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530

止め金の位置が調整できます。
ドライバー・コインなどで簡単に開閉できます。

用途小型機器の扉 材質快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)40 表面仕上げクロムめっき(MFCr) タキゲンコード00373

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする