TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水ロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62797455
品番
A-172-1-R
販売価格(税込)
¥2,676
販売価格(税別)
¥
2,433
バスケットに入れる
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
タイプ
本体右用
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00374
用途
配分電盤・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
本体/350
最大適合板厚(mm)
9