A-172-3用化粧キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62797464 品番A-172-KC-3
販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450

ロックハンドルA-172-3と組合せて使用することで、表面仕上のめっきの光沢をカバーすることができます。
工具不要の簡単取付け

用途A-172-3用化粧キャップ 材質ASA樹脂 表面仕上げシボ加工 タキゲンコード04650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする