TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型7号取手(P=192)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
注文コード
62797473
品番
AP-173-2-Gray
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
寸法L2(mm)
19
寸法L3(mm)
20
寸法H1(mm)
42
用途
配分電盤・通信機器・冷蔵庫の扉
付属品
タッピングねじM6×19
寸法L1(mm)
218
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
192
寸法H2(mm)
18
標準色
グレー
使用荷重(N)
245
寸法M
M6タッピングねじ用穴
タキゲンコード
00381