TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型7号取手(P=100)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
注文コード
62797482
品番
AP-173-3-Gray
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
材質
ABS樹脂
質量(g)
25
寸法L2(mm)
18.5
寸法W(mm)
16
寸法L3(mm)
13
用途
配分電盤・通信機器・冷蔵庫の扉
付属品
タッピングねじM5×12
寸法L1(mm)
125
寸法P(mm)
100
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
15
標準色
グレー
使用荷重(N)
196
寸法M
M5タッピングねじ用穴
タキゲンコード
00388