TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
注文コード
62797622
品番
AP-176-9-Ivory
販売価格(税込)
¥260
販売価格(税別)
¥
236
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
8
寸法D3(Φmm)
3
寸法L1(mm)
27
寸法L2(mm)
17
寸法L3(mm)
10
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
取付長(mm)
27
取付部
おねじ(段付)
付属品
E形止め輪
質量(g)
3.5
種類
丸形
標準色
アイボリー
特性
管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
寸法M
M4
タキゲンコード
472