TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
カバー取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62797683
品番
A-178-6
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
カバーは取付け後にセットしてください。
裏側よりねじ止めをしてください。
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂(ブラック)
質量(g)
95
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
20
用途
大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
寸法W(mm)
16
寸法L3(mm)
12
寸法d(Φmm)
-
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
9
寸法P1(mm)
100
寸法P2(mm)
-
寸法H3(mm)
-
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
寸法M
M5
タキゲンコード
00492