カバー取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62797692 品番 A-178-7
販売価格(税込) ¥1,031
販売価格(税別)
937

カバーは取付け後にセットしてください。
裏側よりねじ止めをしてください。

材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂(ブラック) 質量(g)55 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)15 用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース 寸法W(mm)14 寸法L3(mm)12 寸法d(Φmm)- 寸法H1(mm)27.5 寸法H2(mm)9 寸法P1(mm)68 寸法P2(mm)- 寸法H3(mm)- 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 寸法MM5 タキゲンコード00493

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする