タッチパネル液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/防塵防滴/静電容量式

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62797868 品番T2234MSC-B1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980


21.5型タッチパネル液晶ディスプレイ
投影型静電容量タッチ方式(USB接続)
10ポイントタッチ:Windows7、8、8.1、10、11に対応 / シングルタッチ:Mac OS9、OSXに対応
Palm rejection対応 手をついて指でタッチ可能
Touch Switch機能 素手/手袋/ガラス越しの通信設定が可能
AFコーティング(防指紋)付き
防塵防滴 IP65対応(画面正面のみ)
IPS方式パネル搭載により広視野角
フルHD 1920x1080サポート
DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱
ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現
いたずら操作防止のメニューロックモード搭載
スピーカ搭載(3Wx2)

表面処理アンチフィンガープリントコーティング コントラスト比1000:1(標準) 解像度1920×1080 入力端子D-sub、HDMI、DisplayPort 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする