プラスチック埋込み取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62797875 品番 AP-191-1-A
販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。

材質PC/ABS 用途検査機器・小型機器 付属品ビスセット 表面仕上げシボ仕上(ブラック) タキゲンコード04640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする