タッチパネル液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62797886 品番JN-IPS238FHD-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品はIPSパネルを採用し、Full HD(1920 x 1080)解像度に対応したFull HDタッチパネル液晶モニターです。
Full HD(1920x1080)解像度に対応、23.8インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用出来、テレワークなどにも使いやすいモデルです。
10点マルチタッチに対応しておりWindows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。
タッチ機能を使用するためにはモニターとPCをUSB-Aで接続する必要があります。
入力端子はHDMI x1 およびVGA x1を装備します。
また2Wx2のスピーカーを内蔵します。
VGA接続時にはAudio In端子を使用することでスピーカーを使用出来ます。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

質量(kg)約3.1 表面処理非光沢 角度調整範囲チルト機能:-5+15° コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度14ms 入力端子HDMI×1、VGA×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリー軽減モード:YES 輝度(cd/m2)250 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする