ラッチ式ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62797945 品番A-195-1(#A)
販売価格(税込) ¥1,979
販売価格(税別)
1,799

ワンタッチで開閉ができます。

用途バス内部の天井箱蓋・計測機器 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)140 適合板厚(mm)0.8〜2.3 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) A タキゲンコード00540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする