リフトハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ハンドル/ポリアミド(PA6-GF30)、ベース/A-201-A:亜鉛合金(ZDC)、AP-201-D・E:ポリアミド(PA6-GF30)、止め金/冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法H(mm)- 注文コード62797963 品番A-201-A-1
販売価格(税込) ¥1,979
販売価格(税別)
1,799
この商品は材質・寸法Hなど8種類から選べます 他の種類を見る

操作しやすいハンドル形状を採用
ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
止め金は8mmの範囲で調整できます。
A-1・A-2・A-3の止め金はそれぞれ互換性があり、どのハンドルにも取付けることができます。A-1の止め金は加工してご使用ください。
止め金は90°ステップで取付けできます。
左右兼用型(左右勝手の変更はお問合せください。)

寸法D(Φmm)24.5 寸法H(mm)- 材質ハンドル/ポリアミド(PA6-GF30)、ベース/A-201-A:亜鉛合金(ZDC)、AP-201-D・E:ポリアミド(PA6-GF30)、止め金/冷間圧延鋼板(SPCC) 用途小型扉・密閉用扉 付属品専用止め金・ナット 質量(g)279 適合板厚(mm)0〜8 表面仕上げベース/A-201-A:サチライトクロムめっき(MZCr)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03179

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする