寸法H1(mm)71
寸法H2(mm)16
寸法H3(mm)15
寸法H4(mm)51
寸法H5(mm)8
寸法H6(mm)7
寸法L1(mm)90
寸法L2(mm)65
寸法L3(mm)40
寸法L4(mm)15.5
寸法L5(mm)52
寸法L6(mm)56.5
寸法L7(mm)40.5
寸法W1(mm)70
寸法W2(mm)31
寸法W3(mm)32
材質亜鉛合金(ZDC)
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵0200
タキゲンコード01759