フラット防水リフトハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62798015 品番 A-212-4(#0200)
販売価格(税込) ¥3,361
販売価格(税別)
3,055

ハンドルを収納することにより止め金が3〜〜5mmリフト。シールド効果が得られます。
指でハンドルをリフトさせるシンプル構造です。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型

寸法H1(mm)75 寸法H2(mm)13 寸法H3(mm)15 寸法H4(mm)43 寸法H5(mm)7 寸法H6(mm)5 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)65 寸法L3(mm)40 寸法L4(mm)14 寸法L5(mm)45 寸法L6(mm)55 寸法L7(mm)40.5 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)28 寸法W3(mm)29 材質亜鉛合金(ZDC) 用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 0200 タキゲンコード01760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする