TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
平面リフトハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
04273
注文コード
62798033
品番
A-214-1(TAK60)
販売価格(税込)
¥5,312
販売価格(税別)
¥
4,829
バスケットに入れる
この商品は
付属品・タキゲンコード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを押下げると、扉を締付けます。
ハンドルを引上げると、止め金が約3mm後退し、ハンドルの回転により開閉操作が可能
左右兼用型
防水性を向上させました。(内外部にパッキン使用)
寸法H1(mm)
45.5
寸法H2(mm)
57
寸法H3(mm)
27
寸法L1(mm)
78
寸法L2(mm)
61.5
寸法L3(mm)
16.5
寸法W1(mm)
40
寸法t(mm)
4.5
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤・小型密閉用扉
質量(g)
370
最大適合板厚(mm)
3
調節範囲(mm)
13〜19
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
回転角度(°)
90
タキゲンコード
04273