TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
アルミ棒(ストレート棒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62798137
品番
A-223-JS-3
販売価格(税込)
¥2,907
販売価格(税別)
¥
2,643
バスケットに入れる
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
寸法L(mm)
410
材質(パイプ)
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
用途
出入口
質量(g)
265
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
ブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理
タキゲンコード
03346
注意
※別売ブラケット(A-223-J)と組み合わせていしようすることで取手として使用できます。