TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ソフト抗菌取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
500
タキゲンコード
01763
注文コード
62798182
品番
A-224-P-500
販売価格(税込)
¥3,279
販売価格(税別)
¥
2,981
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タキゲンコード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ芯材に塩化ビニルを巻き付けたソフトな取手です。
抗菌材配合により細菌類、カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
止め金具・通し金具を用意しています。
寸法L(mm)
500
材質
丸棒/アルミニウム押出し材・塩化ビニル押出し材、金具/アルミニウム合金(ADC)
用途
バス内装取手・鉄道車両
質量(g)
680
標準色
グレー(パイプ)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード
01763