摺動式平面ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62798243 品番 A-242-A-3-1(#0200)
販売価格(税込) ¥2,043
販売価格(税別)
1,857

止め金の回転駆動部にスライド機構を採用、止め金
高負荷時の事故(カジリ現象)を防止
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法H1(mm)37 寸法H2(mm)12.5 寸法H3(mm)12.5 寸法H4(mm)20 寸法H5(mm)4 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)48 寸法L3(mm)14 寸法L4(mm)20 寸法L5(mm)63 寸法L6(mm)61.5 寸法P(mm)72 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)24 材質亜鉛合金(ZDC) 用途各種制御盤・ダストボックス 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 最大適合板厚(mm)1.6 表面仕上げ焼付塗装(パールシルバー) 0200 タキゲンコード03078

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする