寸法D(Φmm)7
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)8
寸法H3(mm)12.5
寸法H4(mm)6
寸法L1(mm)84
寸法L10(mm)63
寸法L3(mm)61.5
寸法L4(mm)8.5
寸法L7(mm)20
寸法L8(mm)48
寸法L9(mm)43.5
寸法P(mm)72
寸法R(mm)4
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)23
寸法W4(mm)24
寸法W5(mm)9.5
寸法W6(mm)4.5
寸法d(Φmm)4.1
寸法t(mm)2.3
材質亜鉛合金(ZDC)
用途配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
質量(g)155
適合板厚(mm)1.0〜2.5
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵No.0200
タキゲンコード1775