TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
帯電防止金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
04609
注文コード
62798322
品番
A-260-EP-1(10ヶ入り)
販売価格(税込)
¥446
販売価格(税別)
¥
405
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
人に帯電している静電気を、ハンドル経由で除去する事で、内部の機器に与えるリスクを低減させます。
ハンドルと共付けするだけで、塗装されたパネルに導通します。
従来の各種ハンドルに使用できます。
用途
配分電盤・制御盤・サーバーラック
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
2.5
寸法L(mm)
11
寸法H(mm)
8.5
寸法d(mm)
5.2
寸法W(mm)
13
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
04609