帯電防止金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質冷間圧延鋼板(SPCC) タキゲンコード04610 注文コード62798338 品番A-260-EP-2(10ヶ入り)
販売価格(税込) ¥444
販売価格(税別)
404
この商品は材質・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

人に帯電している静電気を、ハンドル経由で除去する事で、内部の機器に与えるリスクを低減させます。
ハンドルと共付けするだけで、塗装されたパネルに導通します。
従来の各種ハンドルに使用できます。

用途配分電盤・制御盤・サーバーラック 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1.7 寸法L(mm)9 寸法H(mm)7 寸法d(mm)4.2 寸法W(mm)11.5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード04610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする